Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille11 mm
- Clé à fourche Taille11 mm
- Poids0.17 lb
Détails
- Système de mesureMétrique
- CUP_NON662679084394
Aperçu
- Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte
- Transition en douceur de la tête à la tige
- La tige de poutre en I de force industrielle offre une surface de roulement large qui améliore le confort et aide à réduire la fatigue des mains
- Levier d’interrupteur protégé pour prévenir l’inversion accidentelle
- La tête à cliquet compacte améliore l’accès