Spécifications
Dimensions
- Poids3.20 lb
- Dimensions de la fenêtre8 x 17 x 0.098 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.098 po
- Largeur de fenêtre17 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2010, AS/NZS 1337, CSA Z94.3, EN 166
- Comp.Protecteur de menton standard, V-Gard
- Gamme de produitsV-Gard
- CUP_NON641817026045
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtrePropionate
- Type de fenêtreFenêtre