Motion
250Z0S-002I
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de la perceuse de 1/2 po, profondeur maximale de perçage de 4-3/8 po, tige conique en biseau
N° D’ARTICLE MI05172659
N° MFR250Z0S-002I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de la perceuse de 1/2 po, profondeur maximale de perçage de 4-3/8 po, tige conique en biseau
N° D’ARTICLE MI05172659
N° MFR250Z0S-002I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-5/32 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    1/2 po
  • Profondeur de perçage maximale
    4-3/8 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    7/16 po
  • Longueur totale
    9-7/16 po
  • Taille de la tige conique
    2

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Non
  • Code complet du porte-outils
    250Z0S-002I
  • Série
    Série Z
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    250Z0S

Aperçu

Description du fabricant
250Z0S-002I SUPPORT