Motion
Tige filetée 3/4-10 x 3 pi B7

Threaded Rod
3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod

Tige filetée - matériau en acier, qualité B7 , droite, taille de filetage 3/4-10 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI05172669
N° MFR3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Threaded Rod
3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod

Tige filetée - matériau en acier, qualité B7 , droite, taille de filetage 3/4-10 , longueur de 3 pi
N° D’ARTICLE MI05172669
N° MFR3/4-10 X 3' B7 Threaded Rod
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur
    3 pi
  • Résistance à la traction
    115000 psi
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    3.71 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Jaune zingué
  • Grade
    B7
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    ASME B18.313
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TIGE FILETÉE 3/4-10 X 3 PI B7