Motion
715SNFTKD/TTG
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures - Paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI05172788
N° MFR715SNFTKD/XXL
Price$6.64/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume, les doigts et les jointures - Paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI05172788
N° MFR715SNFTKD/XXL
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
Price$6.64/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    53.04028 cm
  • Taille
    2XL

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4141
  • Motif de prise
    Mousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    662909073594
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909073594

Aperçu

Description du fabricant
MICRO MOUSSE NITRILE NOIR 715SNFTKD/XXL
  • La construction en tricot de nylon sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets