Motion
NCDQ2B125-50DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B125-50DCMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173201
N° MFRNCDQ2B125-50DCMZ
Prix265.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B125-50DCMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173201
N° MFRNCDQ2B125-50DCMZ
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
Prix265.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    142 mm
  • Longueur totale
    191 mm
  • Largeur totale
    163 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1743 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1901 lb
  • Taille de la tige
    1-1/4-12 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1-1/4 - 12 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.23 psi
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.23 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2B125-50DCMZ ,
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Montage par trou
  • Capacité d’interrupteur automatique