Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Hauteur totale142 mm
- Longueur totale216 mm
- Largeur totale163 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po21743 lb
- Force de poussée à 100 lb/po21901 lb
- Taille de la tige1-1/4-12 po
- Taille de la tige / Filetage1-1/4 - 12 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresNCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+7.23 psi
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+7.23 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +140 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2-Z
- Normes respectéesClasse JIS 2
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Montage par trou
- Capacité d’interrupteur automatique