Motion
NCDQ2B160-100DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DCMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173203
N° MFRNCDQ2B160-100DCMZ
Prix441.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B160-100DCMZ

Cylindre compact, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173203
N° MFRNCDQ2B160-100DCMZ
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
Prix441.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    178 mm
  • Longueur totale
    255 mm
  • Largeur totale
    198 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    2957 lb
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    3115 lb
  • Taille de la tige
    1-3/8-12 po
  • Taille de la tige / Filetage
    1-3/8 - 12 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.23 psi
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.23 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2B160-100DCMZ ,
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Montage par trou
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon