Motion
NCQ2B80-40DMZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B80-40DMZ

Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173206
N° MFRNCQ2B80-40DMZ
Prix111.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2B80-40DMZ

Cylindre COMPACT, NCQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05173206
N° MFRNCQ2B80-40DMZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    98 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Largeur totale
    104 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    703 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    779 lbf
  • Taille de la tige
    5/8-18 po
  • Taille de la tige / Filetage
    5/8-18 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +7.25 psi
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +7.25 à +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +15 à +160 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCQ2-Z
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2B80-40DMZ , NCQ2-Z
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon