Motion
GR-BMQ813-5-D-56

GROVE GEAR
GR-BMQ813-5-D-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI05173353
N° MFRGR-BMQ813-5-D-56
Prix893.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-BMQ813-5-D-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI05173353
N° MFRGR-BMQ813-5-D-56
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
Prix893.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    813
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    700 lb
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.6900 po;271.53 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.0600 po;230.12 mm
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance nominale en service normal
    1.248 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ813-5-D-56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.248 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    1.158 hp;0.864 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    GR
  • Couple nominal (po-lb)
    209 po-lb;23.61 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES GR-BMQ813-5-D-56