Motion
222124

ANSELL
222124

Gants résistants aux coupures GoldKnit® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05173396
N° MFR222124
Prix12.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
222124

Gants résistants aux coupures GoldKnit® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05173396
N° MFR222124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    1
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Ambidextre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Matériel
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE Catégorie III, EN 407
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490011202

Aperçu

Description du fabricant
222124 HYFLEX 70215 TAILLE 9, 0

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon