Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementMotif croisé
- Matériau de revêtementPois en nitrile
- CouleurBeige
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection contre la chaleur
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON883940042107