Motion
120 SUPER H X 148.50 CHAÎNE (601738)

PEER CHAIN
120 SUPER H X 148.50 CHAIN (601738)

Chaîne à rouleaux - Série très lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05175462
N° MFR120 SUPER H X 148.50 CHAIN (601738)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
120 SUPER H X 148.50 CHAIN (601738)

Chaîne à rouleaux - Série très lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05175462
N° MFR120 SUPER H X 148.50 CHAIN (601738)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    58.5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    27742
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Très lourd
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
120 SUPER H X 148.50 CHAÎNE (601738)
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif