Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre • S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale • Réduit les coûts d’installation et d’installation en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou de supports encombrants • Boîtier en nylon robuste presque indestructible • Prend en charge les tensions d’entrée de 20 à 240V CA/CC • Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser • Disponible en 1 à , 2-, Modèles à 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise • Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal
- Type de produitCapteurs magnétiques
Aperçu
- Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre
- S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale
- Réduit les coûts d’installation et de mise en place en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou d’utiliser des supports encombrants
- Boîtier en nylon robuste presque indestructible
- Prend en charge les tensions d'entrée de 20 à 240V CA/CC
- Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser
- Disponible en modèles à 1, 2, 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise
- Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la documentation
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation