Motion
MS12SNPN
Commutateur de vitesse magnétique -
N° D’ARTICLE MI05176576
N° MFRMS12SNPN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de vitesse magnétique -
N° D’ARTICLE MI05176576
N° MFRMS12SNPN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre • S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale • Réduit les coûts d’installation et d’installation en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou de supports encombrants • Boîtier en nylon robuste presque indestructible • Prend en charge les tensions d’entrée de 20 à 240V CA/CC • Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser • Disponible en 1 à , 2-, Modèles à 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise • Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal
  • Type de produit
    Capteurs magnétiques

Aperçu

Description du fabricant
MS12SNPN AIMANT DE 1 PO, BOÎTIER STANDARD
  • Le dispositif de surveillance peut être fixé à une extrémité d’arbre exposée pour garder les languettes sur la rotation de l’arbre
  • S’installe en quelques secondes grâce à une conception magnétique conviviale
  • Réduit les coûts d’installation et de mise en place en éliminant le besoin de percer et de tarauder ou d’utiliser des supports encombrants
  • Boîtier en nylon robuste presque indestructible
  • Prend en charge les tensions d'entrée de 20 à 240V CA/CC
  • Disponible en bases magnétiques 2” et 1” selon la taille de l’arbre sur lequel vous souhaitez l’utiliser
  • Disponible en modèles à 1, 2, 4 ou 12 impulsions selon la résolution requise
  • Également disponible dans une version à profil bas pour les emplacements avec un dégagement minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon