Motion
WCCL2OFRXL

MCR SAFETY
WCCL2OFRXL

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : très grand, ANSI Classe : 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05176748
N° MFRWCCL2OFRXL
Prix27.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
WCCL2OFRXL

Scotchlite™ Gilet Luminator haute visibilité - Taille : très grand, ANSI Classe : 2, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05176748
N° MFRWCCL2OFRXL
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
Votre prix27.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    56 po
  • Longueur
    25.4 po
  • Taille
    XL
  • Largeur de bande
    4-1/2 po

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2004, ASTM D6413
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Haute visibilité
  • Utilisation du vêtement
    Gilet standard
  • Légende
    Aucun
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Vert, argent
  • CUP_NON
    45143998548
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
VESTE DE SÉCURITÉ WCCL2OFRXL XLRG ORANGE FR
  • Matériau en maille de polyester haute visibilité de qualité pour une protection contre la faible luminosité
  • Couleur : orange fluorescent avec matériau réfléchissant 4-1/2” lime/argent 3M® Scotchlite®
  • Poche intérieure droite 9” x 7-1/4” , poche intérieure gauche 5-3/4” x 5”
  • Fermeture à glissière non conductrice
  • Conforme à toutes les spécifications ANSI/ISEA 107-2010 pour les vêtements haute visibilité de classe 2 , niveau 2
  • Résistant aux flammes selon les normes ASTM D6413

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon