Motion
VPA542-1-03A-F

SMC CORP OF AMERICA
VPA542-1-03A-F

Soupape à champignon pneumatique
N° D’ARTICLE MI05179101
N° MFRVPA542-1-03A-F
Prix74.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPA542-1-03A-F

Soupape à champignon pneumatique
N° D’ARTICLE MI05179101
N° MFRVPA542-1-03A-F
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
Prix74.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    54.5 mm
  • Longueur totale
    74.2 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.2 MPa
  • Nombre de ports
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.2 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
VPA542-1-03A-F VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice, unité unique
  • Option de carrosserie : standard ou sous vide
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
  • Filetages : Rc, NPT, NPTF, G

Vous pourriez également aimer