Motion
VV5QC41-0803TSEAN

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0803TSEAN

VV5QC41-0803TSEAN COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI05179105
N° MFRVV5QC41-0803TSEAN
Prix820.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0803TSEAN

VV5QC41-0803TSEAN COLLECTEUR VQC
N° D’ARTICLE MI05179105
N° MFRVV5QC41-0803TSEAN
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
Prix820.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    101 mm
  • Longueur totale
    352 mm
  • Largeur totale
    163 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0803TSEAN COLLECTEUR VQC
  • Collecteur enfichable de type EX260 monté sur socle pour VQC4000 vannes
  • Protocoles DeviceNet‚¢, PROFIBUS DP, CC-Link, Ether CAT et bus de terrain PROFINET
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif