Motion
61073
PRP QUIK STIK
N° D’ARTICLE MI05179235
N° MFR61073
Prix10.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRP QUIK STIK
N° D’ARTICLE MI05179235
N° MFR61073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    0.75 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609100000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615610733

Aperçu

Description du fabricant
61073 MARQUEUR À TORSION QUIK STIK VIOLET
  • Les marques de peinture éclatantes à séchage rapide sèchent en 5 à 7 minutes
  • Marque pratiquement toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes
  • Le capuchon hermétique à rangement automatique garde le marqueur propre et frais entre les utilisations
  • Peinture résistante aux intempéries et aux UV pour une marque durable
  • Le marqueur de peinture solide avance et se rétracte en tournant le bouton
  • Plage de marquage : 0°F à 392°F (-18°C à 200°C)
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon