Motion
081B-27A 1/8
Pignon d’alésage de série - 081B / 8 mm, moyeu A, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05179247
N° MFR081B-27A 1/8
Prix43.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 081B / 8 mm, moyeu A, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05179247
N° MFR081B-27A 1/8
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
Prix43.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3.30 mm
  • Poids
    0.2 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    081B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    27
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500312

Aperçu

Description du fabricant
081B-27A 1/8 PIGNON DE PLAQUE MÉTRIQUE Z27

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good