Motion
21316-E1-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
21316-E1-K-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179306
N° MFR21316-E1-K-TVPB-C3
Prix983.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
21316-E1-K-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179306
N° MFR21316-E1-K-TVPB-C3
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
Prix983.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.312 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 213..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    5.700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    213
  • CUP_NON
    4026677870278

Aperçu

Description du fabricant
21316-E1-XL-K-TVPB-C3