Motion
22234E1AK.M.C2

FAG (SCHAEFFLER)
22234E1AK.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179319
N° MFR22234E1AK.M.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22234E1AK.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179319
N° MFR22234E1AK.M.C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677866738

Aperçu

Description du fabricant
22234E1AK.M.C2 DOUBLE RANGÉE SPHÉRIQUE