Motion
22236-E1A-K-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
22236-E1A-K-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179320
N° MFR22236-E1A-K-M-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22236-E1A-K-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179320
N° MFR22236-E1A-K-M-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677866509

Aperçu

Description du fabricant
22236-E1A-XL-K-M-C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs