Motion
22316E1A.M.C2

FAG (SCHAEFFLER)
22316E1A.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179323
N° MFR22316E1A.M.C2
Prix1,217.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22316E1A.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179323
N° MFR22316E1A.M.C2
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
Prix1,217.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.444 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 223..-E1A-XL-M, nervures extérieures symétriques 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Vitesse maximale
    4.250 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677861146

Aperçu

Description du fabricant
22316-E1A-XL-M-C2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good