Motion
22318-E1A-MA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
22318-E1A-MA-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179325
N° MFR22318-E1A-MA-C3
Prix1,696.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22318-E1A-MA-C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179325
N° MFR22318-E1A-MA-C3
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
Prix1,696.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.51 kg

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677861832

Aperçu

Description du fabricant
22318-E1A-XL-MA-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues