Motion
22324E1AK.M.C2

FAG (SCHAEFFLER)
22324E1AK.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179329
N° MFR22324E1AK.M.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22324E1AK.M.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179329
N° MFR22324E1AK.M.C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Overall Width  
    86 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Details

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4026677952493

Aperçu

Description du fabricant
22324-E1A-XL-K-M-C2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs