Motion
22344E1K.C2

FAG (SCHAEFFLER)
22344E1K.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179336
N° MFR22344E1K.C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22344E1K.C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05179336
N° MFR22344E1K.C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1680 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4012802590708

Aperçu

Description du fabricant
22344-BE-XL-K-C2