Motion
23028-E1-TVPB-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23028-E1-TVPB-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179347
N° MFR23028-E1-TVPB-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23028-E1-TVPB-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 53 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179347
N° MFR23028-E1-TVPB-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677871473

Aperçu

Description du fabricant
23028-E1-XL-TVPB-C4