Motion
23030E1K.TVPB

FAG (SCHAEFFLER)
23030E1K.TVPB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05179348
N° MFR23030E1K.TVPB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23030E1K.TVPB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 56 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05179348
N° MFR23030E1K.TVPB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677827845

Aperçu

Description du fabricant
23030-E1-XL-K-TVPB