Motion
23032-E1A-M-C4

FAG (SCHAEFFLER)
23032-E1A-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179351
N° MFR23032-E1A-M-C4
Prix2,560.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23032-E1A-M-C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179351
N° MFR23032-E1A-M-C4
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
Prix2,560.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    20.463 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3.050 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677868725

Aperçu

Description du fabricant
23032-E1A-XL-M-C4