Motion
23040E1K.TVPB.C3

FAG (SCHAEFFLER)
23040E1K.TVPB.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179373
N° MFR23040E1K.TVPB.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23040E1K.TVPB.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179373
N° MFR23040E1K.TVPB.C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    82 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677843470

Aperçu

Description du fabricant
23040-E1-XL-K-TVPB-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues