Motion
23124E1A.M.C4

FAG (SCHAEFFLER)
23124E1A.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179382
N° MFR23124E1A.M.C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23124E1A.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179382
N° MFR23124E1A.M.C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4026677871879

Aperçu

Description du fabricant
23124-E1A-XL-M-C4