Motion
23128E1AK.M.C4

FAG (SCHAEFFLER)
23128E1AK.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179387
N° MFR23128E1AK.M.C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23128E1AK.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 68 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179387
N° MFR23128E1AK.M.C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4026677864109

Aperçu

Description du fabricant
23128-E1A-XL-K-M-C4