Motion
23130E1A.M.C4

FAG (SCHAEFFLER)
23130E1A.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179391
N° MFR23130E1A.M.C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23130E1A.M.C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05179391
N° MFR23130E1A.M.C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4026677872029

Aperçu

Description du fabricant
23130-E1A-XL-M-C4