Motion
23220-E1-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23220-E1-K-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179407
N° MFR23220-E1-K-TVPB-C3
Prix1,779.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23220-E1-K-TVPB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 2.3750 po, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179407
N° MFR23220-E1-K-TVPB-C3
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
Prix1,779.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.658 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 232..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3.750 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677828989

Aperçu

Description du fabricant
23220-E1-XL-K-TVPB-C3