Motion
23222E1TVPB.C3

FAG (SCHAEFFLER)
23222E1TVPB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179414
N° MFR23222E1TVPB.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23222E1TVPB.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05179414
N° MFR23222E1TVPB.C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69.80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4026677829078

Aperçu

Description du fabricant
23222-E1-XL-TVPB-C3