Motion
24068BK30MB

FAG (SCHAEFFLER)
24068BK30MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05179444
N° MFR24068BK30MB
Prix47,091.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24068BK30MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05179444
N° MFR24068BK30MB
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
Prix47,091.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    300.931 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 240..-BEA-K30, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:30
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.080 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4047643100168

Aperçu

Description du fabricant
24068-BEA-XL-K30-MB1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues