Motion
29244E1MB
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI05179450
N° MFR29244E1MB
Prix9,166.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 220 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI05179450
N° MFR29244E1MB
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
Prix9,166.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    20.944 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    155125.899 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °C
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    640 kN
  • Série
    292
  • Capacité de charge statique
    674460.432 lbf
  • CUP_NON
    4012802189551

Aperçu

Description du fabricant
29244-E1-MB