Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale40.5 mm
- Largeur totale29 mm
- Taille de la tigeM6x1
- Taille de la tige / FiletageM6x1 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Changement automatiqueM9BWV - semiconducteurs, indication 2-Color, 2 fils, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQS
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.07 MPa
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+0.07 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQS
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Tige simple standard à double action
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion