Motion
TABLEAU AK154 X 1-3/16

DODGE
AK154 X 1-3/16 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/16 po diamètre extérieur, 15.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180220
N° MFRAK154 X 1-3/16 SHEAVE
Prix266.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AK154 X 1-3/16 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 1-3/16 po diamètre extérieur, 15.2500 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180220
N° MFRAK154 X 1-3/16 SHEAVE
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
Prix266.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.2500 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829025724
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829055233

Aperçu

Description du fabricant
MA153X1-3/16 BŒUF FIXE LIGHT DUTY