Motion
TABLEAU 2AK28 X 7/8

DODGE
2AK28 X 7/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 2.8500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180363
N° MFR2AK28 X 7/8 SHEAVE
Price$86.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2AK28 X 7/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 2.8500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180363
N° MFR2AK28 X 7/8 SHEAVE
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
Price$86.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Face Width  
    1.4375 po
  • Length Through Bore  
    1.6875 po
  • Outside Diameter  
    2.8500 po
  • Poids
    1.5 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829038212
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829038212

Aperçu

Description du fabricant
2MA29X7/8 POULIE À ALÉSAGE FIXE POUR SERVICE LÉGER
  • Tous les produits ont 2 vis de fixation et cet avantage certain permet une prise plus serrée du produit monté sur l’arbre pour une meilleure performance
  • Plage d’alésage de 1/2 à 1-7/16 po
  • Rainures 1 et 2 , courroies A-B et 3L-4L-5L

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs