Motion
TABLEAU 2BK120 X 1

DODGE
2BK120 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 11.7500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180371
N° MFR2BK120 X 1 SHEAVE
Prix319.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2BK120 X 1 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , taille de diamètre 1 po, diamètre extérieur 11.7500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180371
N° MFR2BK120 X 1 SHEAVE
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
Prix319.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.7500 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829038779
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829038779

Aperçu

Description du fabricant
2MB118X1 POULIE À ALÉSAGE FIXE POUR SERVICE LÉGER