Motion
25004-6568

GARLOCK KLOZURE
25004-6568

Klozure® Oil Seal - Split, 10.441 in Shaft Dia., 11.441 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI05180642
N° MFR25004-6568
Price$1,888.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25004-6568

Klozure® Oil Seal - Split, 10.441 in Shaft Dia., 11.441 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI05180642
N° MFR25004-6568
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
Price$1,888.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.441 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.441 po
  • Poids
    0.749 lb

Details

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -75 à 350°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25004-6568
  • Numéro CUP du fabricant
    717744065843
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    350 °F
  • Température minimale
    -75 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X6568 SIL SPLIT 10.441" D.I. 11.441" D.E.
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs