Motion
DPG20M
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir synthétique, non doublé, noir, jaune
N° D’ARTICLE MI05180699
N° MFRDPG20M
Price$25.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - M ou taille 8, cuir synthétique, non doublé, noir, jaune
N° D’ARTICLE MI05180699
N° MFRDPG20M
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
Price$25.35/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Details

  • Matériau arrière
    Tissu éponge
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de poignet
    Élastique
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Néoprène, cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume renforcée
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MÉCANIX DPG20M
  • Dos en tissu éponge pour essuyer la sueur loin des sourcils.
  • Le néoprène respirant entre les doigts offre une flexibilité améliorée.
  • La sangle d’articulation en néoprène procure une dextérité supplémentaire.
  • Le bout des doigts renforcé procure une plus longue tenue.
  • Le plastron renforcé pour le pouce ToughGrip s'assure d'une protection et d'une robustesse accrues.
  • Le revers élastique profilé combiné à une fermeture à boucles et à crochets assure un maintien sûr.
  • Protection en néoprène dans le système du poignet pour une protection supplémentaire contre les débris.
  • La main arrière en Spandex perméable s'étire pour un confort, un ajustement et une aération maximum.
  • Coutures doubles ToughThread . pour une plus grande durabilité.
  • Coutures intérieures dissimulées pour éviter l'accrochage