Motion
TABLEAU JVS190 X 1-3/8

DODGE
JVS190 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable robuste - A, B, 3V, section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre extérieur 7.4800 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, taille d’alésage 1.3750 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180753
N° MFRJVS190 X 1-3/8 SHEAVE
Prix1,215.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JVS190 X 1-3/8 SHEAVE

Poulie à pas variable robuste - A, B, 3V, section de courroie 5V , rainure 2 , diamètre extérieur 7.4800 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, taille d’alésage 1.3750 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05180753
N° MFRJVS190 X 1-3/8 SHEAVE
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
Prix1,215.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de référence
    6.1400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1300 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.53 (3V) po, 6.83 (A), 7.22 (B), 7.32 (5V) po
  • Diamètre minimal du pas
    5.60 po (A), 5.79 po (B), 5.88 (5V) po, 5.92 (3V) po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    23.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaque tour de la vis de réglage déplace la bride de 1/16 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro CUP du fabricant
    775829030230
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Série
    MVS
  • CUP_NON
    775829030230

Aperçu

Description du fabricant
MVS-190 X 1-3/8 RABAT D’AJUSTEMENT
  • Conçu pour une puissance allant jusqu’à 40 HP à 1750 tr/min
  • Utilisé avec les courroies A, B, 3V et 5V
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30

You May Also Like