Motion
158-3202-001
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série T - Série T, déplacement de 2.20 po3/r, type de montage 4-Bolt, 1.0000 po taille d’arbre de sortie, 7/8–14 UNF-2B ports
N° D’ARTICLE MI05180777
N° MFR158-3202-001
Prix1,644.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série T - Série T, déplacement de 2.20 po3/r, type de montage 4-Bolt, 1.0000 po taille d’arbre de sortie, 7/8–14 UNF-2B ports
N° D’ARTICLE MI05180777
N° MFR158-3202-001
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
Prix1,644.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    673 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.46 po
  • Longueur totale
    6.21 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    12.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    10 gal/min
  • Déplacement
    2.20 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    183 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-3202-001
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites