Motion
88128R
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5313 po D.I., 80 mm D.E. 1.0827 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05180794
N° MFR88128R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5313 po D.I., 80 mm D.E. 1.0827 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05180794
N° MFR88128R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5313 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.0827 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    88128R-UC5F5 BILLE BRG
  • Description longue
    Le 88128R est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5313 po avec un diamètre extérieur de 80 mm et 1.0827 po de largeur, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88128R
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106988182

Aperçu

Description du fabricant
88128R BRG