Motion
410KALTLZ5HSKBLK

MASTER LOCK COMPANY
410KALTLZ5HSKBLK

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 3 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05180926
N° MFR410KALTLZ5HSKBLK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
410KALTLZ5HSKBLK

Lockout Padlock - Keyed Alike, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 3 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI05180926
N° MFR410KALTLZ5HSKBLK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    3 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
410KALTLZ5HSKBLK KA 15F143

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon