Motion
10450
Fraise - Angle de 60 °, 8 cannelures, diamètre du corps de 5/16 po, diamètre de la tige de 5/16 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05181811
N° MFR10450
Prix33.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, 8 cannelures, diamètre du corps de 5/16 po, diamètre de la tige de 5/16 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI05181811
N° MFR10450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po
  • Taille commerciale
    #4

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à gauche
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
10450 #4 KEO HSS LH 60 DEG NATURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif