Motion
19605
Fraise - Angle de 60 °, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05181816
N° MFR19605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, diamètre du corps de 1/2 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau au carbure
N° D’ARTICLE MI05181816
N° MFR19605
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    7/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille commerciale
    #6

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double
  • Type
    Combinaison de mèche et fraise

Aperçu

Description du fabricant
19605 #6 CARBURE CÉO RH 60 FLT STR